Motion
55AC10E
Commande de vitesse du moteur CA Triac 55AC
N° D’ARTICLE MI04519507
N° MFR55AC10E
Prix425.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commande de vitesse du moteur CA Triac 55AC
N° D’ARTICLE MI04519507
N° MFR55AC10E
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
Prix425.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.5300 po
  • Longueur
    3.8000 po
  • Poids
    1.66 lb
  • Largeur
    4.0000 po

Aperçu

Description du fabricant
ALIMENTATION DE TENSION 55AC10E C.A. NEMA 1
  • Châssis et modèles fermés (NEMA 1)
  • Les modèles à châssis comprennent le matériel de montage
  • Les modèles à châssis sont montés par une bague de potentiomètre
  • Modèles d'alimentation 120 et 240VAC , ± 10 %
  • Modèles à cote continue 10A et 15A
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • Opération 50/60Hz