Motion
H3C56S03382

DODGE
H3C56S03382

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 33.82:1 Rapport, Type d’entrée C-Face Quill, 1 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04523201
N° MFRH3C56S03382
Prix1,731.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H3C56S03382

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 33.82:1 Rapport, Type d’entrée C-Face Quill, 1 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04523201
N° MFRH3C56S03382
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
Prix1,731.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    6.21 po
  • Longueur du boîtier
    7.6 po
  • Largeur du boîtier
    6.42 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 52.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1947 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    33.82:1
  • Poids
    39.42 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H3C56S03382
  • Puissance d’entrée maximale
    1.600 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    881 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double, triple
  • Série
    HB383
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    782476023812

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES H3C56S03382