Motion
105-1490-006
Moteur de soupape à disque de Geroler hydraulique - 2000 - Roue, déplacement géométrique 393.8 cm3/r Max
N° D’ARTICLE MI04524682
N° MFR105-1490-006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de Geroler hydraulique - 2000 - Roue, déplacement géométrique 393.8 cm3/r Max
N° D’ARTICLE MI04524682
N° MFR105-1490-006
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.28 po
  • Longueur totale
    9.11 po
  • Largeur totale
    5.28 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Roue, boulon 4 ; 82.6 [3.25] diam. pilote. 13.59 [.535] Dia. Trous sur 147.6 [5.81] Dia. Cercle de boulon, 127.0 [5.00] Dia. Pilote de montage arrière
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    24.03 po3/r
  • Pression intermittente
    170 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    908 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 3.25 po Pilote (5 po Pilote arrière)
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    2000 - Roue
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
105-1490-006
  • Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté