Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1 po
- Longueur totale15 po
- Poids de l’outil19 lb
- Couple738 pi-lb
Détails
- Intensité12 A
- Style de poignéePoignée pistolet
- Code d’harmonisation8467290040
- Taux d’impact1500 bpm
- ComprendÉtui à outils
- Numéro CUP du fabricant088381062855
- Vitesse maximale1400 tr/min
- Nombre de pièces2
- Type de produitClés à chocs et cliquets à cordon
- RéversibleRéversible
- CUP_NON088381062855
- Vitesse variableVitesse variable non comprise
- Tension120 V
Aperçu
- PUISSANCE : couple de 738 pi-lb; brosses et roulements à billes accessibles à l’extérieur pour une durée de vie prolongée de l’outil
- PERFORMANCE : 1,500 IPM (1,400 tr/min) pour un serrage et un desserrage rapides des boulons
- PRATIQUE : Interrupteur à bascule pour un fonctionnement avant ou arrière d’une seule main
- DURABILITÉ : carter d'engrenage avec protection en caoutchouc avant et arrière
- COMPREND : poignée latérale et étui
- Puissant couple maximal de 738 pi-lb et grande capacité d’entraînement carré de 1 po pour les applications lourdes
- Système d’impact efficace (1,500 IPM) avec moins de vibrations
- Brosses accessibles à l’extérieur pour un remplacement facile et roulements à billes pour une durée de vie prolongée de l’outil
- La poignée latérale pivote de 360° pour plus de commodité pour l’opérateur
- Le carter d’engrenage en aluminium résistant aux chocs avec gaine en caoutchouc protège tous les engrenages métalliques et offre une durabilité accrue
- Interrupteur à bascule avec marche avant/arrière pour plus de commodité pour l’utilisateur
- Prise caoutchoutée ergonomique pour un confort accru
- Crochet à ciel ouvert pour une utilisation continue ou un rangement pratique
- Enclume à bague de friction avec trou de bague de retenue pour une rétention sûre de la douille
- Cordon à double isolation de 8.4 pi pour plus de commodité pour l’utilisateur