Motion
CUK6-15D
Cylindre compact, diamètre 6 mm, course 15 mm
N° D’ARTICLE MI04526132
N° MFRCUK6-15D
Prix38.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact, diamètre 6 mm, course 15 mm
N° D’ARTICLE MI04526132
N° MFRCUK6-15D
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
Prix38.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre de montage libre à double action et tige simple non rotative de la série CUK permet un montage direct et précis. Il est disponible en tailles d'alésage de 6mm à 32mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50mm. Les options comprennent des capacités d’interrupteur automatique, des choix de montage libre, des rainures de montage d’interrupteur encastrées et des pare-chocs en caoutchouc de série.
  • Type de cylindre compact
    Montage gratuit
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CU
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Standard
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CU

Aperçu

Description du fabricant
VÉRIN COMPACT CUK6-15D CU
  • Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
  • Longueurs de course jusqu’à 50mm
  • Tige non rotative
  • Double action
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté