Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum10 mA
- Hauteur totale54 mm
- Longueur totale106 mm
- Largeur totale96.2 mm
- Poids660 g
Détails
- Pays d’origineJP
- AfficherTélécommande
- Connexion électriqueCirculaire
- Plage de débit2 à 16 L/min
- Tension de charge maximale24 V c.c.
- Nombre de sorties2
- Plage de pression de fonctionnement0 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +50 °C
- Tuyauterie3/8 NPT
- Type de tuyauterieCorps à orifice (côté)
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- SériePF2W
- Normes respectéesCE