Liste des agences
cULus Fichier E171230
Cartes d’option d’automatisation
SM-APPS-LITE-V2, SM-APPS-PLUS, SM-REGISTER, SM-EZMOTION
Cartes d’options de communication
SM-CAN, SM-CANOPEN, SM-DEVICENET, SM-ETHERCAT, SM-ETHERNET, SM-INTERBUS, SM-PROFIBUS-DP, SM-PROFINET, SM-SERCOS
Accessoires compatibles
Communications, E/S, retour, automatisation
Sorties d’entrées TOR configurables
3
Tension d’alimentation du variateur
380/480 V c.a.
Valeur nominale du boîtier
IP 20
Type de boîtier
IP20
Connexion du codeur
Standard
Cartes d’options de rétroaction
SM-ENCODER-OUT, SM-ENCODER-PLUS, SM-RESOLVER, SM-UNI-ENCODER
Type de rétroaction
Codeur absolu, codeur incrémental
Puissance nominale pour service intensif
4 hp
Cartes d'option E/S
SM-I/O-32, SM-I/O-120V, SM-I/O-24V, SM-I/O-LITE, SM-I/O-PELV, SM-I/O-PLUS, SM-I/O-TIMER
Valeur nominale de fréquence d’entrée
50/60 Hz
Clavier/Affichage
Option DST-Clavier
Type de montage
Standard, bibliothèque
Nombre d’entrées analogiques
3
Nombre de sorties analogiques
2
Nombre d’entrées TOR
3
Nombre de sorties numériques
1
Nombre de phases d’entrée
3 ph
Nombre de fentes d'option
2
Nombre de relais
1
Nombre d’entrées de sécurité Sto
1
Mode de fonctionnement
Commande de servocommande
Courant de sortie, usage intensif
8 A
Courant de pointe, usage intensif
24 A
Contrôleur PI / PID
Contrôleur PID
PLC Fonctions
À bord PLC
Type de produit
Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
Capacité d’entrée du train d’impulsions
Oui
Capacité de sortie du train d’impulsions
Oui
Clavier à distance
SM-PAD-CLAVIER-PLUS
Communication série intégrée
Modbus RTU, CTNet
Options de communication série
CANOpen, DeviceNet, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, EtherCAT, PROFIBUS DP, PROFINET RT
Série
Digitax ST
Plage de température de fonctionnement standard
32 à +104 °F
Normes respectées
UL508C, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-461000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN , EN 61000-6-1, EN61000-6-2:2005, EN61800-3:2004
Application typique
Impression, emballage, synchronisation des convoyeurs, cisaille volante, couteau rotatif
Garantie
2 ans