Motion
MP825A6R
Entraînement CC - 700 hp, entrée 500/690 V CA, 3 ph, Régénératif, IP-10 nominal, 48/65 Hz
N° D’ARTICLE MI04528267
N° MFRMP825A6R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CC - 700 hp, entrée 500/690 V CA, 3 ph, Régénératif, IP-10 nominal, 48/65 Hz
N° D’ARTICLE MI04528267
N° MFRMP825A6R
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Phase d’entrée du variateur
    3 ph
  • Tension d’entrée du variateur
    500/690 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP-10
  • Type de rétroaction
    Encodeur absolu, tension d’armature, codeur incrémental, tachymètre
  • Cote de fréquence
    48/65 Hz
  • Puissance
    700 hp
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 131 °F
  • Type de produit
    Entraînements CC

Aperçu

Description du fabricant
MP825A6R 500-690VAC 825A, RÉGÈNE