Motion
E0011B/10

SALISBURY
E0011B/10

Gants isolants électriques/Lineman - taille 10, synthétiques sans latex, 11 po de long, numéro de classe : 00
N° D’ARTICLE MI04528633
N° MFRE0011B/10
Prix153.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SALISBURY
E0011B/10

Gants isolants électriques/Lineman - taille 10, synthétiques sans latex, 11 po de long, numéro de classe : 00
N° D’ARTICLE MI04528633
N° MFRE0011B/10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix153.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    10
  • Longueur  
    11 po

Détails

  • Tension d’utilisation CA maximale
    750 V
  • Tension de test CA
    2500 V
  • Numéro de classe
    00
  • Couleur
    Noir
  • Type de main
    Paire
  • Matériel
    Synthétique sans latex
  • Normes respectées
    ASTM D120, CEI EN60903
  • Type
    Gants isolants

Aperçu

Description du fabricant
GANT ISOLANT NOIR E0011B10
  • Fabriqué en caoutchouc naturel noir de type I
  • Le contraste entre la couleur orange extérieure et la couleur bleue intérieure facilite l’inspection des coupures et des déchirures lorsque le gant est gonflé ou étiré
  • Extrêmement flexible pour faciliter le travail avec les petites pièces
  • Satisfait ou dépasse les normes ASTM D120 et IEC EN60903