Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.2500 po
- Largeur de la base106.4 mm
- Longueur du boulon du centre au centre298.4 mm
- Alésage Diamètre90 mm
- Global Longueur15.2500 po
- Poids64 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Rpm max.1400 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale96500 lbf
- Capacité de charge statique radiale137000 lbf
- Type de jointDégagement/sans contact
- SérieB22400
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327974916