Motion
CL1000
Multimètre numérique - Sonde à pince, fils de sonde, affichage numérique, 1000 V c.c. max., 750 V c.a. max., courant 400 A c.a.
N° D’ARTICLE MI04531996
N° MFRCL1000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Multimètre numérique - Sonde à pince, fils de sonde, affichage numérique, 1000 V c.c. max., 750 V c.a. max., courant 400 A c.a.
N° D’ARTICLE MI04531996
N° MFRCL1000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    38 mm
  • Dimensions
    225 x 86 x 38
  • Mesure de tension CC maximale
    1000 V c.c.
  • Poids
    10.7 oz

Détails

  • Meilleure précision de tension c.c.
    0.5 %
  • Type d’affichage
    Numérique
  • Couleur du boîtier
    Noir
  • Mesure du courant alternatif max.
    400 A
  • Mesure de la tension CA maximale
    750 V c.a.
  • Fonctions de mesure
    Courant CA, tension CA, capacité, continuité, tension CC, diode, fréquence, test de tension sans contact, résistance, température
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Type de sonde
    Sonde à pince, fils de sonde
  • Catégorie de sécurité
    CAT III 600V

Aperçu

Description du fabricant
CL1000 400A MÈTRES DE PINCE CA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif