Motion
CS22STEEL

TIMKEN
CS22STEEL

Couvercle d’extrémité fermé - Matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI04532465
N° MFRCS22STEEL
Prix131.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CS22STEEL

Couvercle d’extrémité fermé - Matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI04532465
N° MFRCS22STEEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix131.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    9.5200 po
  • Largeur totale
    5.2400 po
  • Poids
    1.6 lb

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    22222
  • Type de bout d'îlot
    Embout fermé
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450384728
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Série
    CS
  • CUP_NON
    883450384728

Aperçu

Description du fabricant
CS22STEEL COUVERCLE FERMÉ EN ACIER
  • Fabriqués en acier traité à l’oxyde noir pour une protection améliorée contre la corrosion, ces boulons sont équipés d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle de graisse pour une barrière supplémentaire.