Motion
16GLX-16FP

GATES RUBBER CO
16GLX-16FP

Flexible industriel - Acier, DI de flexible 1 pouce, femelle
N° D’ARTICLE MI04532974
N° MFR16GLX-16FP
Prix68.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16GLX-16FP

Flexible industriel - Acier, DI de flexible 1 pouce, femelle
N° D’ARTICLE MI04532974
N° MFR16GLX-16FP
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
Prix68.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille de l’extrémité 1
    1.0000 po
  • Extrémité 2 Taille
    1.0000 po
  • Corps hexagonal
    1.5000 po
  • Taille hexagonale
    1.5000 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.6200 po, 41.20 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre du tuyau
    1.0000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Longueur
    1.5 pi
  • Diamètre extérieur
    0.6300 po
  • Longueur totale
    3.86 po
  • Taille SAE
    -16
  • Taille
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1-11-1/2
  • Taille de filetage 1
    1-11 1/2
  • Poids
    0.726 lb
  • Largeur
    1.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GLX sont spécialement conçus comme une solution sertie pour une utilisation sur les tuyaux renforcés de textile Gates avec des pressions de service allant jusqu’à 1000 psi.
  • Application
    tuyaux renforcés de textile
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Série de tuyaux compatibles
    tuyaux renforcés de textile
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    GLX
  • Nom abrégé de la connexion 2
    FP
  • Type de connexion
    FP
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de fin 1
    FP
  • Sexe final
    Femme
  • Type de fin 1
    FP
  • Finition/revêtement
    Manteau de tuf
  • Famille de raccords
    FP
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyau - NPSF
  • À utiliser avec
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G44110-1616
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075386094
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Pression de service maximale
    1000 PSI, 68.9 bars
  • Nombre de ports
    2
  • Placage
    Manteau de tuf
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Interférence avec le fil
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°
  • Norme de filetage
    GLX
  • Type de fil
    FP
  • Type
    FP
  • CUP_NON
    770075386094
  • Pression de service
    1000 psi

Aperçu

Description du fabricant
G44110-1616 16GLX-16FP 7107-00475
  • Utilisé sur tous les types de tuyaux renforcés de textile; les raccords en acier sont disponibles dans une large gamme de terminaisons; placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à celle de la norme SAE;