Spécifications
Dimensions
- Hauteur4 po
- Longueur8.25 po
- Poids0.24 lb
- Largeur2.25 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Peut contenir la plupart des rubans de 35 pieds • Deux boucles élastiques intérieures conviennent aux tournevis, crayons, marqueurs, etc. • La pochette profonde contient de petites pièces comme des attaches, des capuchons de connexion et des clous • Convient aux courroies d’une largeur allant jusqu’à 2-1/4-Inch (57 mm) • Fait de tissu Cordura® léger et lavable pour une résistance exceptionnelle aux perforations et aux déchirures • Mesure 8.25 x 2.25 x 4.5-Inch
Aperçu
- Contient la plupart des rubans de 35 pieds
- Deux boucles élastiques intérieures conviennent aux tournevis, crayons, marqueurs, etc.
- La pochette profonde contient de petites pièces comme des attaches, des capuchons de connexion et des clous
- Convient aux courroies jusqu’à 2-1/4-Inch (57 mm) de largeur
- Fait de tissu Cordura® léger et lavable pour une résistance exceptionnelle aux perforations et aux déchirures
- Measures 8.25 x 2.25 x 4.5-Inch