Motion
DD6B UJ 1/2X1/2 NKW NSS BE

LOVEJOY INC
DD6B UJ 1/2X1/2 NKW NSS BE

Joint en U à goupille et bloc 68514417108 - Double joint, 0.5000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de diamètre extérieur, 6.7500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04533276
N° MFRDD6B UJ 1/2X1/2 NKW NSS BE
Prix384.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
DD6B UJ 1/2X1/2 NKW NSS BE

Joint en U à goupille et bloc 68514417108 - Double joint, 0.5000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de diamètre extérieur, 6.7500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04533276
N° MFRDD6B UJ 1/2X1/2 NKW NSS BE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix384.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre du joint
    1.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Taille maximale de l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur totale
    6.7500 po
  • Hauteur de la goupille
    1.6800 po
  • Code de taille
    DD-6B
  • Poids
    1.16 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    D-6
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Entente conjointe
    Double joint
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Série
    JJ
  • Couple de rupture statique
    1560 po-lb
  • CUP_NON
    685144171085

Aperçu

Description du fabricant
DD6B-UJ-1/2X1/2-NKW NSS BE
  • Conçu avec deux joints universels Lovejoy de type D et un arbre de raccordement central
  • Les joints universels de type DD et DDX sont adaptés à vos exigences d’application spécifiques
  • Cette configuration compense le désalignement parallèle et la séparation de l’arbre
  • Les alésages ronds, hexagonaux, cannelés ou de rainure de clavette sont fournis selon vos exigences
  • Les rainures de retenue de la gaine sont de série. (Les bottes peuvent être achetées séparément.)
  • La lubrification est nécessaire pour une usure optimale – les soufflets et le lubrifiant prolongent la durée de vie des joints universels