Motion
ERX-32T LO

SEALMASTER
ERX-32T LO

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 2.2500 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04534836
N° MFRERX-32T LO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERX-32T LO

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 2.2500 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04534836
N° MFRERX-32T LO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Rayon du filet
    0.0800 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.2500 po
  • Angle de désalignement
    Aucun
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.1880 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    2.2500 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    4.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de boîtier
    Insert (style ER)
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dégagement interne
    Standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au lithium NLGI 2 à faible couple
  • Type de lubrification
    Graisse au lithium NLGI 2 à faible couple
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ERX-32T LO
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461258897
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9752 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    6601 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Labyrinthe en feutre réduit
  • Série
    ERX-T
  • CUP_NON
    662461258897

Aperçu

Description du fabricant
INSERTION DE BOULE EXTRÊME DE ERX-32T L [7049
  • Roulement cylindrique de diamètre extérieur de style ER avec bouton-pression et bagues de roulement en oxyde noir
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint à très faible résistance, coupe de feutre, joint labyrinthe et flinger
  • Comporte une graisse de cannelure qui réduit la traînée tout en lubrifiant le roulement
  • Dispositif de retenue en nylon pour réduire la résistance globale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté