Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale du cadre4.47 po
- Longueur du moteur sans arbre4.47 po
- Taille du cadre NEMA/IECS56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale10.77 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.625 po
- Longueur de l’extension de l’arbre1.94 po
- Poids23.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Régime de base1800 tr/min
- Certification (CE)N
- Approbation CSAY
- Courant13.5 A
- URL de la source de données
- Tension d’armature c.c.24 V
- Type de condition de serviceService continu
- Cote d’efficacité70.3 %
- Type de boîtierEntièrement fermé, non ventilé
- Efficacité de la pleine charge70.30 %
- Classe d’isolationH
- kW0.25 kW
- Numéro de catalogue du fabricantZ663
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856026071
- Température ambiante maximale40
- Vitesse maximale1800 tr/min
- Famille de moteursMoteur CC à courant continu
- Puissance du moteur1/3 hp
- Type de moteurBrossé
- Type de montageBride face en C/base rigide
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeNon
- Puissance nominale0.33 HP/0.25 kW
- RotationRéversible
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesReconnu UL, CSA
- Protection thermiqueAucun
- Approbations ULReconnu
- CUP_NON722856026071
- Tension24 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- NEMA C-Face avec base amovible Isolation de classe H Accès facile aux brosses avec conception unique de porte-brosses Brosses surdimensionnées pour une durée de vie très longue Couple de démarrage élevé Non adaptable au tachymètre