Motion
MY3B16-400HL
CYLINDRE SANS TIGE MY3 avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI04535012
N° MFRMY3B16-400HL
Price$356.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE SANS TIGE MY3 avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI04535012
N° MFRMY3B16-400HL
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
Price$356.45/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    16 mm
  • Hauteur totale
    27 mm
  • Longueur totale
    522 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    400 mm

Details

  • Détails supplémentaires
    Les cylindres sans tige MY3* sont dotés d’un chariot et d’un piston monoblocs qui s’étendent sur toute leur longueur de course, logés avec une courroie d’étanchéité interne pour maintenir la pression d’air combinée à une bande d’étanchéité extérieure contre la poussière pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre une empreinte compacte par rapport aux cylindres de type tige et présente un profil bas. Il est offert avec des pare-chocs en caoutchouc, des coussins d’air ou des amortisseurs externes ainsi qu’un dispositif de réglage de course.
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Style cylindre
    Joint mécanique
  • Type de guide
    Guide de base - Standard
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    29 psi
  • Orientation de montage
    Plafond, horizontal, vertical, mural
  • Type de montage
    Simple
  • Plage de pression de fonctionnement
    29 à 116 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Trousse de joint
    MY3B16-PS
  • Série
    MY3
  • Type d’ajusteur de course
    HL = (Gauche : avec amortisseur de chute à charge élevée + boulon de réglage), (Droite : avec amortisseur de chute à faible charge + boulon de réglage)

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE SANS TIGE MY3B16-400HL
  • Tailles d’alésage : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000 mm
  • Pression de service minimum : 0.15~0.20 MPa (22~29 psi)
  • Vitesse : 80 à 500 mm/s (MY3A), 80 à 1000 mm/s (MY3B), 80 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
  • Option de course longue : jusqu'à 3000 mm (XB11)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté