Motion
29432-E1
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 320 mm, largeur de 95 mm
N° D’ARTICLE MI04535243
N° MFR29432-E1
Prix12,824.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 320 mm, largeur de 95 mm
N° D’ARTICLE MI04535243
N° MFR29432-E1
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
Prix12,824.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    95 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    82.673 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    503597.122 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    2130 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2240000 N
  • Série
    294
  • Capacité de charge statique
    1348920.863 lbf
  • CUP_NON
    4012802190601

Aperçu

Description du fabricant
29432-E1-XL