Motion
52218
Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 75 mm, DE de 135 mm, largeur de 62 mm
N° D’ARTICLE MI04535252
N° MFR52218
Prix1,367.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 75 mm, DE de 135 mm, largeur de 62 mm
N° D’ARTICLE MI04535252
N° MFR52218
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
Prix1,367.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    135 mm
  • Global Largeur  
    62 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    6.735 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Série
    522
  • Normes respectées
    DIN 711/ISO 104
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    4012801198783

Aperçu

Description du fabricant
52218
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon