Motion
6015-M-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 115 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04535256
N° MFR6015-M-C3
Prix704.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 115 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04535256
N° MFR6015-M-C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix704.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6015-M-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6015-M-C3 présente un diamètre d'alésage de 75 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 115 mm et une largeur de 20 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6015-M-C3
  • Rpm max.
    8100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    33500 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801274357

Aperçu

Description du fabricant
6015-M-C3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon