Motion
S6001-2RSR-HLC

FAG (SCHAEFFLER)
S6001-2RSR-HLC

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04535295
N° MFRS6001-2RSR-HLC
Prix124.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
S6001-2RSR-HLC

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04535295
N° MFRS6001-2RSR-HLC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix124.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    BOULE EN ACIER INOXYDABLE S6001-2RSR BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde comprend un diamètre d’alésage de 12 mm, un double joint, un diamètre extérieur de 28 mm et une largeur globale de 8 mm pour les applications légères.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S6001-2RSR-HLC
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4340 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1910 N
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    S60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012802228328

Aperçu

Description du fabricant
BOULE EN ACIER INOXYDABLE S6001-2RSR BRG