Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Diamètre de la tête2.7500 po
- Largeur de la tête1 po
- Taille du filetage1-14
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable chromé
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de lubrificationType de chasse
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Normes respectéesAMS-5630, AMS-5643
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON190029050633