Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Hauteur totale86.5 mm
- Longueur totale457 mm
- Largeur totale160 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po2288 N
- Force de poussée à 100 lb/po2344 N
- Taille de la tige10 mm
- Accident vasculaire cérébral250 mm
- Déverrouillage de la taille du port1/8 BSPT
Détails
- RoulementsRoulement de coussinet à billes
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin d’air
- Type de cylindre guidéTige double compacte
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.2 MPa
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.2 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT, ISO
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieMLGC
- Normes respectéesJIS