Motion
MG-M6T
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : Précision, diamètre de l’alésage : 6 mm, taille du filetage de la tige : M6 x 1.0, autolubrifiante
N° D’ARTICLE MI04536129
N° MFRMG-M6T
Prix57.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : Précision, diamètre de l’alésage : 6 mm, taille du filetage de la tige : M6 x 1.0, autolubrifiante
N° D’ARTICLE MI04536129
N° MFRMG-M6T
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
Prix57.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    12.70 mm
  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Diamètre de la tête
    19 mm
  • Largeur de la tête
    7 mm
  • Angle de désalignement
    13 o
  • Taille du filetage de la tige
    M6 x 1.0
  • Taille du filetage
    M6 x 1.0
  • Poids
    0.025 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    10573 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MG
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    -6H-LH
  • CUP_NON
    190029036668

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H MG-M6T MÉTRIQUE AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer