Motion
ZH20DL-12-16-16

SMC CORP OF AMERICA
ZH20DL-12-16-16

ÉJECTEUR À VIDE, CORPS OBLONGÉ
N° D’ARTICLE MI04537632
N° MFRZH20DL-12-16-16
Prix54.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZH20DL-12-16-16

ÉJECTEUR À VIDE, CORPS OBLONGÉ
N° D’ARTICLE MI04537632
N° MFRZH20DL-12-16-16
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
Prix54.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type d’orifice d’échappement
    16 Femme One Touch mm
  • Buse Diamètre  
    2 mm
  • Type de port d’alimentation
    12 Femme One Touch mm
  • Taille du port d’aspiration
    16 mm
  • Type de port d’aspiration
    16 Femme One Touch mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’échappement
    Non silencieux
  • Comp. liquide
    Air
  • Lubrification interne
    Lubrification interdite
  • Pression d'aspiration maximale
    -48 kPa
  • Type de montage
    Support
  • Pression d’épreuve
    +100 psi
  • Plage de pression d'alimentation
    +37 à +90 psi
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
ZH20DL-12-16-16 ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR, CORPS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté