Motion
CRB3010C1
CRB3010C1
N° D’ARTICLE MI04537658
N° MFRCRB3010C1
Prix419.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRB3010C1
N° D’ARTICLE MI04537658
N° MFRCRB3010C1
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
Prix419.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557016172
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5290 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6350 N
  • Série
    CRB
  • CUP_NON
    4549557016172

Aperçu

Description du fabricant
CRB3010C1 ROULEMENT LINÉAIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté