Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre324T
- Dimension C de la longueur totale30.5 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Couple118.1 pi-lb
- Poids510 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesUsines de produits chimiques, fonderies, mines, usines de pâtes et papiers, scieries, installations de gestion des déchets
- Régime de base1470 tr/min à 1780 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description40 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge90.00 / 45.00 A
- Efficacité de la pleine charge94.1 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible45 A, 56 A, 90 A, 112 A
- ModèleDL67
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif général
- Puissance du moteur40 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur190/380//230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6311-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382093426
- Schéma de câblage