Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre365T
- Dimension C de la longueur totale32.5 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Couple220.9 pi-lb
- Poids890 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesUsines de produits chimiques, fonderies, mines, usines de pâtes et papiers, scieries, installations de gestion des déchets
- Régime de base1475 tr/min à 1785 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge169.00 / 85.00 A
- Efficacité de la pleine charge95.4 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible85 A, 104 A, 169 A, 209 A
- ModèleDM28
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif général
- Puissance du moteur75 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur190/380//230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6313-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382093686
- Schéma de câblage