Motion
6662A3-3EB-C

ARO CORP
6662A3-3EB-C

Pompe à membrane non métallique Pro Series - Bride 2 po ANSI/DIN, 145.0 gal/min max., 120 psi max., 2 po entrée/sortie, 1/4 po dia. Matières solides max., cylindrée moyenne 0.720 gal, section fluide en polypropylène, bille Santoprene®, section centrale en aluminium, siège de clapet en polypropylène, membrane Santoprene®
N° D’ARTICLE MI04539172
N° MFR6662A3-3EB-C
Prix6,209.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
6662A3-3EB-C

Pompe à membrane non métallique Pro Series - Bride 2 po ANSI/DIN, 145.0 gal/min max., 120 psi max., 2 po entrée/sortie, 1/4 po dia. Matières solides max., cylindrée moyenne 0.720 gal, section fluide en polypropylène, bille Santoprene®, section centrale en aluminium, siège de clapet en polypropylène, membrane Santoprene®
N° D’ARTICLE MI04539172
N° MFR6662A3-3EB-C
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
Prix6,209.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po
  • Longueur
    19-45/64 po
  • Ratio
    1:1
  • Poids
    62 lb, 28.12 kg

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637118-C
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Déplacement moyen
    0.720 gal
  • Matériau de la bille
    Santoprène®
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Bride 2 po ANSI/DIN
  • Matériau de la membrane
    Santoprène
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride ANSI/DIN
  • Manuel d’instructions
  • Construction du collecteur
    Collecteur 3 pièces
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/4 po Dia.
  • Débit maximum
    145.0 gal/min
  • Transfert
    Port central
  • Élévateur d’aspiration
    Séchage - 14.00 pi
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637165-XX
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 6662A3-3EB-C
  • Construction robuste avec injection à paroi épaisse, boîtiers de fluide moulés et sections centrales en fonte ou en aluminium pour résister aux applications industrielles difficiles
  • Efficacité - La conception du moteur offre une efficacité pneumatique optimale
  • Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée d'ARO assure un fonctionnement sans calage
  • Polyvalence - Options de portage multiples pour vos besoins d'application - Disponible en configurations à bride, filetée ou collecteur 3 pièces
  • Son environnemental - Construction boulonnée pour une manipulation sans fuite des fluides
  • Facilité d’entretien - Accès facile aux clapets à bille et aux capuchons pour l’entretien et les réparations