Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0040 po
- Diamètre intérieur2.0040 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre2.5050 po
- Global Longueur3.5000 po
- Largeur totale2.5000 po
Détails
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionSS-6480-56 2.004 X 2.505 X 3-1/2in Roulement de manchon Bro Mtl Pwdr
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.0015
- Tolérance de longueur± .01
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantSS648056
- Numéro CUP du fabricant00846802048303
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.002
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802048303