Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0030 po
- Diamètre extérieur de la bride2.5 po
- Épaisseur de la bride0.125 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre2.2540 po
- Largeur totale2.5000 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à bride SF-6472-20 2.003 X 2.254 X 1-1/4 X 2-1/2 X 1/8i
- Tolérance du diamètre de la bride±.01
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,01 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+.000, -.0015
- Tolérance de longueur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantSF647220
- Numéro CUP du fabricant00846802050030
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000, -.0015
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802050030