Motion
ZKLN 0832 2RS

INA (SCHAEFFLER)
ZKLN 0832 2RS

Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 8 mm, DE de 32 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04539909
N° MFRZKLN 0832 2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
ZKLN 0832 2RS

Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 8 mm, DE de 32 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04539909
N° MFRZKLN 0832 2RS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)

Détails

  • Application
    Support de vis à bille
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    5100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2800 lbf
  • Série
    ZKLN
  • Normes respectées
    DIN 620
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    035373217342

Aperçu

Description du fabricant
ZKLN0832-2RS-XL