Motion
TAF253320OG
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 32 mm
N° D’ARTICLE MI04541551
N° MFRTAF253320OG
Prix47.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 32 mm
N° D’ARTICLE MI04541551
N° MFRTAF253320OG
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
Prix47.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    33 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    14000 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TAF253320OG présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 33 mm, une largeur globale de 32 mm et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TAF253320OG
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    22000 N

Aperçu

Description du fabricant
TAF253320-0G AIGUILLES BRG

Vous pourriez également aimer