Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.94 po
- Taille de l’alésage3.940 po
- Longueur de course nette15.748031496063 po
- Hauteur du produit4.53 po
- Longueur du produit24.09 po
- Diamètre de la tige1.77 po
- Poids84.00 lb
- Largeur7.09 po
Détails
- Détails supplémentairesTige d’arrimage hydraulique pour service moyen
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique moyenne
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinTête 3-Cap 3
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre210 psi
- Type de montageTête rectangulaire
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonViton-A
- Type de joint de pistonEssuie-tout Viton à double extrémité
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portBSPP
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Filetage mâle intermédiaire métrique
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres Viton
- Matériau du jointViton
- SérieSérie télé
- Tige simple ou doubleCélibataire
- StyleTige d’arrimage hydraulique pour service moyen
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
- Réduire les temps de cycle et augmenter la production
- Conçu pour durer
- Fonctionnement fiable et sécuritaire