Motion
6009P5

NTN
6009P5

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 45 mm, diamètre extérieur : 75 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04544626
N° MFR6009P5
Prix583.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6009P5

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 45 mm, diamètre extérieur : 75 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04544626
N° MFR6009P5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix583.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BOULE RADIALE DE PRÉCISION 6009P5 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 45 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 75 mm et une largeur globale de 16 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6009P5
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359330991
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3390 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359330991

Aperçu

Description du fabricant
BOULE RADIALE DE PRÉCISION 6009P5 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon