Motion
6210ZZC4

NTN
6210ZZC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04544640
N° MFR6210ZZC4
Prix107.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6210ZZC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04544640
N° MFR6210ZZC4
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
Prix107.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6210ZZC4 BILLE RADIAL BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6210ZZC4 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 20 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6210ZZC4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359567847
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8760 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359567847

Aperçu

Description du fabricant
6210ZZC4 BILLE RADIAL BRG