Motion
699ZZ

NTN
699ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 9 mm de diamètre intérieur, 20 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04544648
N° MFR699ZZ
Prix41.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
699ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 9 mm de diamètre intérieur, 20 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04544648
N° MFR699ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2362 po, 6.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    20 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    699ZZ ROULEMENT À BILLES
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 699ZZ présente un diamètre d'alésage de 9 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 20 mm et une largeur de 6 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    699ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359588330
  • Rpm max.
    38000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    610 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    440 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    Micro
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359588330

Aperçu

Description du fabricant
699ZZ ROULEMENT À BILLES