Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.0300 po
- Bride Diamètre1.5625 po
- Bride Épaisseur0.2190 po
- Rouleau Diamètre1.2500 po
- Rouleau Largeur0.8438 po
- Goujon Diamètre0.5000 po
- Goujon Longueur1-1/4 po
- Longueur du filetage5/8 po
- Filetage Taille1/2-20
- Poids0.7 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Revêtement de finitionplaqué chrome, plaqué zinc
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale1250 lbf
- Capacité de charge statique radiale520 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauSimple à bride
- CUP_NON622424979665