Motion
SDSM20MM

TB WOODS
SDSM20MM

Bague à déconnexion rapide - Bague SDSM, alésage de 20 mm, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.3125 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04544990
N° MFRSDSM20MM
Prix116.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
SDSM20MM

Bague à déconnexion rapide - Bague SDSM, alésage de 20 mm, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.3125 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04544990
N° MFRSDSM20MM
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
Prix116.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    55.6 mm
  • Longueur du baril
    22.2 mm
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    68.3 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Taille de la bague
    SDSM
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.1875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    6 x 6 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3125 po
  • Longueur de vis
    35 mm
  • Taille du filetage
    M6x1.0

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    698672007818
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Capacité de couple
    565 N-m
  • CUP_NON
    698672007818

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE MÉTRIQUE SDSM 20MM SURE-GRIP QD [S