Motion
67123525

DICHTOMATIK
67123525

7.874 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI04545195
N° MFR67123525
Prix43.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67123525

7.874 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI04545195
N° MFR67123525
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
Prix43.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    9.449 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.874 po
  • Poids
    158.6957 g

Détails

  • Plage de température continue
    -40F à 212F
  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    NBR (Buna)
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
49437997 7.874 NBR ARBRE NOMINAL
  • L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon