Motion
LSR12-PDL36

THOMSON (ALTRA)
LSR12-PDL36

Rail à profil bas - Série : LSR, acier, profil bas, diamètre nominal : 0,750 po, longueur totale : 36.000 po
N° D’ARTICLE MI04545342
N° MFRLSR12-PDL36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
LSR12-PDL36

Rail à profil bas - Série : LSR, acier, profil bas, diamètre nominal : 0,750 po, longueur totale : 36.000 po
N° D’ARTICLE MI04545342
N° MFRLSR12-PDL36
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    0,750 po
  • Longueur totale
    36.000 po
  • Taille de la vis de rail
    #10-32

Détails

  • Type de composant
    Rail
  • Comprend
    Soutien seulement. Arbre non inclus
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Surface de montage à la ligne centrale
    0.75 po
  • Options incluses
    Prépercé
  • Profil ferroviaire
    Profil bas
  • Style de rail
    Profil bas
  • Série
    DSL

Aperçu

Description du fabricant
LSR12-PD CTL X 36 PO SUPPORT DE TIGE RAI