Motion
80-2SSRB
Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 80 / 1 po, rivetée, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04545489
N° MFR80-2SSRB
Prix536.27 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 80 / 1 po, rivetée, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04545489
N° MFR80-2SSRB
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
Prix536.27 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    3.30 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039187475
  • Capacité de charge utile
    794 lb

Aperçu

Description du fabricant
80-2SS "304" RIVETÉ 10 FT LG.
  • Les chaînes de la série SS sont entièrement fabriquées en acier inoxydable 304 .
  • La série SS offre une excellente résistance à la corrosion et aux températures extrêmes.
  • Généralement considéré comme non magnétique.
  • Pour une perméabilité amagnétique complète, utilisez la série NS.
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement