Motion
PB22447HK64 2 15/16 OREILLER BRG

LINK-BELT
PB22447HK64 2 15/16 PILLOW RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2-15/16 po, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04546560
N° MFRPB22447HK64 2 15/16 PILLOW RLR BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PB22447HK64 2 15/16 PILLOW RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2-15/16 po, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04546560
N° MFRPB22447HK64 2 15/16 PILLOW RLR BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327110260
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327110260

Aperçu

Description du fabricant
PB22447HK64 OREILLERNOIR P-B22447HK64