Motion
TB22423E7E7CSS  1 7/16 PRISE EN CHARGE RLR BRG

LINK-BELT
TB22423E7E7CSS 1 7/16 TAKEUP RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage 1-7/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04546568
N° MFRTB22423E7E7CSS 1 7/16 TAKEUP RLR BRG
Prix1,140.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
TB22423E7E7CSS 1 7/16 TAKEUP RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage 1-7/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04546568
N° MFRTB22423E7E7CSS 1 7/16 TAKEUP RLR BRG
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
Prix1,140.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    2.1900 po
  • Poids
    7.1 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Manuel d’instructions
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TB22423E7E7CSS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699458305
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    B22400
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    793699458305

Aperçu

Description du fabricant
TB22423E7E7CSS UNITÉ T-U T-B22423E7E7CSS