Motion
KLFXSS216E

LINK-BELT
KLFXSS216E

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en polymère, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint à lèvre E, joint Viton E1 , course libre, course libre HFF, joint de course libre MHFF
N° D’ARTICLE MI04546570
N° MFRKLFXSS216E
Prix658.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KLFXSS216E

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en polymère, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint à lèvre E, joint Viton E1 , course libre, course libre HFF, joint de course libre MHFF
N° D’ARTICLE MI04546570
N° MFRKLFXSS216E
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
Prix658.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.9000 po
  • Espacement des trous de boulon
    3.90 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    7/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1780 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.4690 po
  • Longueur totale
    5.1300 po
  • Largeur totale
    2.8000 po
  • Poids
    0.72 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SSG216L
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt KLFXSS216E Roulements à billes - KLFXSS216E
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Capacité de charge dynamique
    3150 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    MOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
  • Numéro CUP du fabricant
    793699717020
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Vitesse maximale
    6800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    ACIER INOXYDABLE
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    E Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Capacité de charge statique
    1760 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699717020

Aperçu

Description du fabricant
KLFXSS216E FLANG NOIR KLFX-SS216E
  • Roulement à billes monté de 1 po, usage intermédiaire, bloc de bride à 2-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre simple, insert en acier inoxydable