Motion
0382312
Roulements lisses sphériques de cellule Fibriloid® - 0.7500 po alésage, 1.4375 po DE, largeur de bague intérieure de 0.7500 po, ouvert, qualité normalisée militaire
N° D’ARTICLE MI04546587
N° MFR0382312
Prix295.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements lisses sphériques de cellule Fibriloid® - 0.7500 po alésage, 1.4375 po DE, largeur de bague intérieure de 0.7500 po, ouvert, qualité normalisée militaire
N° D’ARTICLE MI04546587
N° MFR0382312

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix295.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.9200 po, 23.37 mm
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.7500 po
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Mauvais alignement Angle  
    8 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5930 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.4375 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Acier sur tissu PTFE | Résistant à la corrosion
  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Spécification militaire
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400088958
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 À 325 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    CRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
  • Type de sonnerie extérieure
    Enragé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46400 lbf
  • Série
    Fibriloid®
  • Normes respectées
    SAE-AS81820, MS14101, MS14112
  • Type de roulement
    Sphérique
  • CUP_NON
    637400088958

Aperçu

Description du fabricant
NE12 0382312 SPHÉRIQUE SIMPLE AUTO-LUBRIFIANT BR
  • L’anneau extérieur est balancé sur la balle pour assurer une conformité maximale de la course à la balle
  • Course extérieure chanfreinée pour enfiler le boîtier sur le roulement
  • Les roulements autolubrifiants égarés permettent un mauvais alignement et une capacité de charge élevée
  • Ce roulement n’est pas destiné à être utilisé dans une application aérospatiale