Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Anneau intérieur Largeur0.437 po
- Valeur PV maximale50000
- Mauvais alignement Angle8 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.3430 po
- Extérieur Diamètre0.9063 po
- Largeur totale0.4370 po
- Poids0.05 lb
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant | Étrier | Étroit
- ApplicationGrues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
- Matériau de la billeCRES 440C
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de fermetureOuvert
- GradeSpécification militaire
- Matériau de l’anneau intérieurAcier inoxydable
- Matériau de la doublurePTFE
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant0382307
- Numéro CUP du fabricant637400371401
- Plage de température de fonctionnement-65 À 325 °F
- Matériau de l’anneau extérieurCRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de coursePTFE
- Capacité de charge dynamique radiale8050 lbf
- Capacité de charge statique radiale13200 lbf
- SérieFibriloid®
- Normes respectéesSAE-AS81820, MS14101, MS14108
- Type de roulementSphérique
- CUP_NON637400371401
Aperçu
- L’anneau extérieur est balancé sur la balle pour assurer une conformité maximale de la course à la balle
- Course extérieure chanfreinée pour enfiler le boîtier sur le roulement
- Les roulements autolubrifiants égarés permettent un mauvais alignement et une capacité de charge élevée
- Ce roulement n’est pas destiné à être utilisé dans une application aérospatiale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure