Motion
48220/Q

SKF
48220/Q

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 7.1875 po de diamètre extérieur, 1.3125 po de largeur, gobelet non évasé
N° D’ARTICLE MI04547226
N° MFR48220/Q
Prix239.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
48220/Q

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 7.1875 po de diamètre extérieur, 1.3125 po de largeur, gobelet non évasé
N° D’ARTICLE MI04547226
N° MFR48220/Q
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
Prix239.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gobelet Largeur  
    1.3125 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.1875 po
  • Poids
    2.65 lb

Détails

  • Cône compatible
    48290
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570216400
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques
  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • CUP_NON
    7316570216400

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU FILETÉ 48220/Q BRG