Motion
2215  ETN9/C3

SKF
2215 ETN9/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04547227
N° MFR2215 ETN9/C3
Prix743.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2215 ETN9/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04547227
N° MFR2215 ETN9/C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix743.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po / 31 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.55 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2215 ETN9/C3 BOULE À ALIGNEMENT AUTOMATIQUE BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    2215 Roulement à billes à alignement automatique ETN9/C3 offre un alésage droit de 75 mm, fermeture ouverte, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur; idéal pour les charges moyennes à lourdes.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2215 ETN9/C3
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4940 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    2200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570252941

Aperçu

Description du fabricant
2215 ETN9/C3 BOULE À ALIGNEMENT AUTOMATIQUE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon